DAIKEN(旧:大建工業)
ハピアオトユカ40 ベーシック柄(147幅)
人気の艶消し仕上げが魅力。高い防音性能(LL-40/△LL(I)-5等級)をもつマンション用床材です。
厚さ(mm)
14.5
幅(mm)
147
長さ(mm)
905
基材
裏溝加工合板
表面
特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗マットコート仕上げ
床暖房
対応
防音性能
LL-40/△LL(I)-5等級
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)
内容量
1箱(24枚)
全8種類を絞り込む
色
選択してください
クリアベージュ
ダルブラウン
ティーブラウン
トープグレー
ネオホワイト
マロンブラウン
ミルベージュ
ライトオーカー
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84842224
YB12640-WH
ネオホワイト
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842249
YB12640-ML
ミルベージュ
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842258
YB12640-MA
ライトオーカー
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842267
YB12640-MT
ティーブラウン
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842276
YB12640-MG
トープグレー
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842294
YB12640-MW
ダルブラウン
¥
73,000
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842233
YB12640-MJ
クリアベージュ
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842285
YB12640-PK
マロンブラウン
¥
69,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。