ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ)

ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)ハピアオトユカ45 石目柄(180幅タイプ) - DAIKEN(旧:大建工業)

流行の広幅サイズと、個性ある石目柄が魅力のマンション用防音床材。お部屋を豪華に演出し、お手入れも簡単です。

厚さ(mm)13.8幅(mm)180長さ(mm)905基材樹脂含浸シート張り裏溝加工合板表面特殊オレフィンシート、UV抗菌耐摩耗ファインコート仕上げ床暖房対応防音性能LL-45/△LL(I)-4ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆JAS(複合フローリング)内容量1箱(20枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84842319YB11045-SWディペスコホワイト柄
72,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842337YB11045-SFフィオリートベージュ柄
72,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842355YB11045-SXホワイトオニキス柄
72,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842373YB11045-SGグレイッシュセルべ柄
72,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842608YB11045-SAカルカッタホワイト柄
72,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84842626YB11045-SCチェッポグレー柄
72,100
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする