曜日別特売

セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー

セーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパンセーフタッチ ネオニトリルグローブパウダーフリー - メディコムジャパン

アレルギーの原因である「加硫促進剤」を使用しておりません。
強度に優れる合成ニトリルゴム製。
長時間の着用でも疲れないしなやかさを実現。
アレルギーの原因となるラテックス・プロテインを含まない。
塩素処理加工で脱着がスムーズ。
天然ゴム独特のゴム臭なし。
ASTM D412(引張強度/最大伸長度) ASTM D6978-05(抗がん剤浸透性)対応。
食品衛生法適合

用途検査検診・食品加工など衛生を必要とされる作業ブルー全長(cm)約23材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.06(掌部)、0.08(指先)規格食品衛生法適合機能耐薬品粉有無パウダー無し仕様加硫促進剤不使用医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:28B3X00001000043医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(200枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84893245SFTJN1139BS約8.5
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
84893254SFTJN1139CM約9.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84893263SFTJN1139DL約10.5
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
84893236SFTJN1139AXS約7.5
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする