メディコムジャパン
セーフベーシック ラテックスグローブ イージーフィットPF
強いグリップ力と優れた伸縮性。
使いやすいスタンダードタイプ。
ラテックスゴムが直接肌に触れず、スムーズな装着感のあるポリマーコーティング採用。
用途
検査検診・細かな作業
全長(cm)
約24
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.11(掌部)、0.13(指先)
機能
ポリマー加工
粉有無
パウダー無し
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:28B3X00001000062
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1箱(100枚)
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84893279
1188A
XS
約7.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年9月中旬
43329030
1188Z
XXS
-
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
84893288
1188B
S
約8.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
84893297
1188C
M
約9.5
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
欠品中
84893306
1188D
L
約10.6
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください