メディコムジャパン
ディステック Eラテックスグローブ パウダーフリー
ラテックスアレルギーの原因となるプロテインを極力抑えた手に優しいグローブ。
両面塩素加工により、パウダー無しでもスムーズに脱着可能。
細かな作業でも安定性のあるエンボス加工によるグリップ感。
用途
細かな作業
全長(cm)
約23
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.14(掌部)、0.17(指先)
粉有無
パウダー無し
加工
両面塩素加工
内容量
1箱(100枚)
注意
※体質によっては、天然ゴム由来のかゆみ水溶性タンパクによるかゆみ、かぶれ、発疹等のアレルギー症状を起こすことがあります。異常を感じたらご使用をおやめください。
※天然ゴム製品と接触する機会が多い方はラテックスアレルギー発症のハイリスクグループと考えられるため、ご使用に際してはご自分の体質も考慮の上、ご注意願います。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※薬品、溶剤によっては膨張したり浸透する場合がありますので、確認の上ご使用ください。
※爪、刃物等尖ったものに触れると、破れたり穴が開くことがありますのでご注意ください。
※感電のおそれがありますので、直接電気に触れる作業には使用しないでください。
※品質保持のため、直射日光、高温、多湿での保管は避け、涼しいところに保管してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
手の平幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84893394
D-1124A-E
XS
約7.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
84893403
D-1124B-E
S
約8.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
84893419
D-1124C-E
M
約9.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
84893428
D-1124D-E
L
約10.6
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください