曜日別特売

プロレーンマスク

プロレーンマスク - メディコムジャパンプロレーンマスク - メディコムジャパンプロレーンマスク - メディコムジャパンプロレーンマスク - メディコムジャパンプロレーンマスク - メディコムジャパンプロレーンマスク - メディコムジャパンプロレーンマスク - メディコムジャパンプロレーンマスク - メディコムジャパン
(2件のレビュー)

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。
BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策高さ(mm)89内容量1箱(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84893437PLE0002714ホワイト178レギュラー
オープン
699
769(税込)
当日出荷
84893446PLE0002715ブルー178レギュラー
オープン
559
615(税込)
当日出荷
84893455PLE0002716ピンク178レギュラー
オープン
559
615(税込)
当日出荷
84893464PLE002714Sホワイト162S
オープン
559
615(税込)
当日出荷
84893473PLE002716Sピンク162S
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-23
用途: 医療従事者
サービス業

娘が盛れるマスクだって言って購入しました
良いみたいですよ

2025-05-31
用途: 木材加工時

コロナ前に好んで使っていたが、全く買えなくなった+価格が倍以上になった、のですが、ようやく当時の水準に戻っていました。
比較的小顔じゃないと向かないとは思いますが、安価で助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする