セーフマスクプレミア

セーフマスクプレミア - メディコムジャパンセーフマスクプレミア - メディコムジャパンセーフマスクプレミア - メディコムジャパンセーフマスクプレミア - メディコムジャパンセーフマスクプレミア - メディコムジャパンセーフマスクプレミア - メディコムジャパンセーフマスクプレミア - メディコムジャパンセーフマスクプレミア - メディコムジャパン

ASTM F2100-19に対応した液体防護性サージカルマスクです。
BFE≧98% PFE≧98% アルミ製ノーズピースでぴったりと顔にフィットし、キープします。
イヤーループは平ゴムで、伸縮性があり耳の痛くなりにくいソフトなポリエステル製です。
ラテックスフリーのためアレルギーの方も安心です。
BFE≧98%、PFE≧98%(0.1μm)、ΔP<4.0

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策幅(mm)178サイズレギュラー高さ(mm)89内容量1箱(50枚)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84893489PMR002011Mラベンダー
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
84893516PMR002016Mピンク
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
84893534PMR002018Mグリーン
オープン
669
736(税込)
4日以内出荷
84893498PMR002014Mホワイト
オープン
659
725(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月26日
84893525PMR002017Mイエロー
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
84893507PMR002015Mブルー
オープン
659
725(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする