曜日別特売

木製角目地棒

木製角目地棒 - プラテック木製角目地棒 - プラテック木製角目地棒 - プラテック

天然桐材を使用しております。
ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。
プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。
また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。

用途コンクリートの面取り用の材料。材質桐材(木製)長さ(mm)2000内容量1束(25本)
注意
※荷姿はか所PPバンド梱包、両端ラップ巻。
※在庫保管する際は、寝かせた状態で風通しの良い日陰に保管願います。また、余った場合は数本同志ストレッチフィルムなどで束ねて反りや曲がりの予防をしてください。吸湿し含水率が高くなりますと、反りや曲がり、カビの発生の原因になります。また、天然木なので見た目の色、質感が多少違うことがあります。お取扱の際は、トゲが刺さらないようにゴム手袋等をし注意してください。
※個人名宛のご発送は不可となります。法人名宛のご発送のみのご対応となります。
※この商品は現場事務所及び現場への配送はできません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84894453角木-101010
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84894469角木-151515
オープン
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84894478角木-202020
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84894496角木-303030
オープン
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
84894487角木-252525
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする