曜日別特売

木製目地棒 片テーパータイプ

木製目地棒 片テーパータイプ - プラテック木製目地棒 片テーパータイプ - プラテック木製目地棒 片テーパータイプ - プラテック木製目地棒 片テーパータイプ - プラテック木製目地棒 片テーパータイプ - プラテック

天然桐材を使用しております。
ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。
プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。
また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。

用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用底寸法(mm)15高さ(mm)15上部寸法(mm)10材質桐材(木製)長さ(mm)2000仕様目地棒(片テーパー)内容量1束(25本)
注意
※荷姿はか所PPバンド梱包、両端ラップ巻。
※在庫保管する際は、寝かせた状態で風通しの良い日陰に保管願います。また、余った場合は数本同志ストレッチフィルムなどで束ねて反りや曲がりの予防をしてください。吸湿し含水率が高くなりますと、反りや曲がり、カビの発生の原因になります。また、天然木なので見た目の色、質感が多少違うことがあります。お取扱の際は、トゲが刺さらないようにゴム手袋等をし注意してください。
※個人名宛のご発送は不可となります。法人名宛のご発送のみのご対応となります。
※この商品は現場事務所及び現場への配送はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84894609木15×15×10S
オープン
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,200/税込¥3,520
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする