曜日別特売

セーフマスクキッズ

セーフマスクキッズ - メディコムジャパン
(1件のレビュー)

【PFE≧98.0%】【PFE≧98.0%】子供用サージカルマスクです。ノーズ部分もワイヤーが入っており、しっかりフィットします。

用途掃除・花粉レベルの吸入防止・ウィルス対策寸法(mm)約175×105×145対象花粉、ウイルス内容量1箱(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
構造
サイズ
寸法(縦×横)(mm)
ひもタイプ
入数(枚)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84893674MED2114KIDプリーツ型ホワイト3層子供用約89×145耳かけ50
オープン
取扱い終了
84893683MED2115KIDプリーツ型ブルー3層子供用約89×145耳かけ50
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-03-05
用途: 子供用に
その他業種

普段メディコムマスクを使っているので、子供用はこれを選びました。他にも注文したのですが、これだけ大幅に遅れて出荷されました。マスクくらい在庫してて欲しいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする