LED付拡大鏡 クランプ式
LEDライト12個ついており明るく見えます。強力なマグネット搭載し金属面に取り付け可能。さらにクランプ式で作業机にも設置可能です。電源は電池とUSB電源に対応しています。
用途
測定や点検等
倍率(倍)
(大)2/(小)4
レンズサイズ(mm)
95
光源
LED×12灯使用(交換不可)
最大クランプ取付幅(mm)
55
アーム長さ(mm)
310
電源
USB電源または、単3乾電池×4本(別売)
材質
本体:ABS、レンズ:アクリルガラス、クランプ:スチール
質量(g)
593
マグネット
有
内容量
1台
取扱説明書:
(0.6MB)
注意
※本来の用途以外に使用しないでください。
※AC電源は付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85218763
-
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください