成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト

成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト - アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト - アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト - アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト ポリソフト - アーキヤマデ

コンクリートの動きを吸収
目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。
成形伸縮目地材の定番「ポリソフト」は、キャップにガラス繊維入りのポリエチレンを使用しているため、特に寸法安定性に優れ、美しい仕上がりが得られます。

用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン材質(本体)ポリエチレンフォーム付属品支持脚内容量1箱(1.5m×40本)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85190797KT-PS25(キャップ幅)×50
オープン
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85190806KT-PS25(キャップ幅)×60
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
85190815KT-PS25(キャップ幅)×70
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
85190824KT-PS25(キャップ幅)×80
オープン
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85190833KT-PS25(キャップ幅)×100
オープン
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする