成形伸縮目地材 クラクタイト エース

成形伸縮目地材 クラクタイト エース - アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト エース - アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト エース - アーキヤマデ成形伸縮目地材 クラクタイト エース - アーキヤマデ

コンクリートの動きを吸収
目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。
高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。
キャップ部側面のブチルゴムにより、保護コンクリートとの接着性を高めた止水性に優れた伸縮目地材です。

用途一般の屋上・土間、車両通行可(徐行程度)本体幅(mm)20長さ(mm)1500材質(キャップ)EPTゴム材質(本体)ポリエチレンフォーム材質付着層:非加硫ブチルゴム、ブラケット:塩化ビニル樹脂付属品支持脚タイプ付着内容量1箱(1.5m×20本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85190849KT-エース25(キャップ幅)×60
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
85190858KT-エース25(キャップ幅)×80
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
85190867KT-エース25(キャップ幅)×100
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面木・目地棒・目地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする