アーキヤマデ
成形伸縮目地材 クラクタイト コーナーエース
キャップは軟らかなEPTゴムを使用。防水層を傷付けません。また、付着層付きなので、水密性も優れています。
寸法(幅W×高さH)(mm)
30(キャップ幅)×110
本体幅(mm)
24
長さ(mm)
1500
材質(キャップ)
EPTゴム
材質(本体)
ポリエチレンフォーム
材質
付着層:非加硫ブチルゴム
内容量
1箱(1.5m×20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85191016
KT-コーナーエース
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください