アーキヤマデ
溶接金網用スペーサー メッシュベース
底面が広い安全設計。ワンタッチで溶接金網に取り付けられ、コンクリート打設時の衝撃でも外れません。
また、異なる太さの溶接金網にも対応。コンクリートを無理なく打設できます。
用途
溶接金網の4種の直径に対応
寸法(幅W×高さH)(mm)
78×30
材質
高密度ポリエチレン
適合径(Φmm)
直径:3.2/4.0/5.0/6.0
標準使用量
3個/m
2
内容量
1箱(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85191025
メッシュベース
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください