ハウステック 断熱クミフタ(545×700)2枚 GW09-PT4003

ハウステック 断熱クミフタ(545×700)2枚 GW09-PT4003 - ハウステックハウステック 断熱クミフタ(545×700)2枚 GW09-PT4003 - ハウステックハウステック 断熱クミフタ(545×700)2枚 GW09-PT4003 - ハウステック
適合Lシリーズ Sバス用寸法(mm)545×700ホワイト内容量1セット(2枚)
注意
※ご使用中の商品のサイズをご確認下さい。
※購入後の交換・返品はできませんのでよくご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×長さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85197088GW09-PT4003545×700
オープン
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする