ポッシュリビング
ブルーム
玄関やサッシ、靴箱など気づいたときにササっとお掃除。出しておいてもお家に馴染むナチュラルなアースカラーと、モノトーンのストライプ柄のオシャレなホウキです。
商品タイプ
ホウキのみ
材質
サトウモロコシ/ウッド
質量(kg)
0.09
長さ(mm)
L32(25)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85197928
11710
NL/BN
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85197937
11711
GY/BK
¥
1,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください