ポッシュリビング
ブルーム
玄関やサッシ、靴箱など気づいたときにササっとお掃除。出しておいてもお家に馴染むナチュラルなアースカラーと、モノトーンのストライプ柄のオシャレなホウキです。
長さ(mm)
L106(101)
材質
サトウモロコシ/ウッド
質量(kg)
0.26
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85197946
11712
NL/BN
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85197955
11713
GY/BK
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください