曜日別特売

18Vコードレスワークライト

18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)18Vコードレスワークライト - HiKOKI(旧:日立工機)

「大光量で快適な明るさ」
明るさを調節できる調光機能付き
電池残量が一目でわかる残量ランプ搭載
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)18内容量1台
関連資料:(1.2MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
電源仕様
LED
明るさ(Lm)
質量(kg)
防塵防水性能
角度調整範囲
出力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85290967UB18DB (NN)リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池白色(1個)350~20001.2IP54360°-
15,800
12,980
14,278(税込)
当日出荷
85290976UB18DD (NN)リチウムイオン電池18V(BSL18〇〇シリーズ)、マルチボルト蓄電池、家庭用電源AC100V白色(216個)1000~100004.1IP65-USB:DC5V/1A
37,800
28,980
31,878(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする