DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅

DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅 - DEENDEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅 - DEENDEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅 - DEEN
(2件のレビュー)

JIS 1級取得の為、精度に正確性があります
ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております
本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付
0点補正の為に先端の爪位置が移動します
ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能
先端の爪部分にマグネット付
ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付

テープ長さ(m)5.5テープ幅(mm)25目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291098DNJCV5525
オープン
2,400
2,640(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 建設現場の管理業務時
建設業・工事業

「長さ3.5m」の絞り込み検索から購入しましたが、届いたものが5.5mのものでした。
製品としては非常によくできているのでとても残念です。
長さのバリエーションや落下防止用ベルトホルダーがあるとなお良いと思います。

対象商品 : 85291098
2022-11-28
用途: いつも使っているスケールをなくしたので
株式会社川田商会 協栄自工

引っ越してリフォーム等色々作業をして、さっきまで使っていたスケールが、
いくら探しても見つかりません。
最近無くすことが増えました。
ボケてきたのかもしれません。
それで、なくしにくい目立つ奴にしました。
格好良いです。そして使いやすいです。
欲しい機能がすべて入った、フル機能のスケールです。
オートストップ(ボタンが上下にある)
マグ爪
両面目盛り
読みやすいテープ
これでブラックテープならさらに良いんですけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする