六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。
シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。
高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。
ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。
低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。
市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。

繰返し精度(%)締付:±5モーターブラシレスDCモータタイプインパクトソケット対応内容量1台
注意
※代表画像を使用しております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
寸法(mm)
トルク制御範囲(N・m)
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291116CNR3032常用:3004.983×350×326出力角:19150~3001充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)
664,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
85291125CNR5022常用:5005.583×363×331出力角:19200~5001充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約200(M20(F10T)締付時)
682,000
489,800
538,780(税込)
翌日出荷
地域運賃
85291134CNR8017常用:8005.983×379×335出力角:25.4350~8001充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約180(M22(F10T)締付時)
700,000
509,800
560,780(税込)
3日以内出荷
地域運賃
85291143CNR12010常用:12007.483×408×349出力角:25.4500~12001充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約140(M24(F10T)締付時)
746,000
549,800
604,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
85291159CNR2105常用:21008.983×427×355出力角:25.41000~21001充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約80(M30(F10T)締付時)
928,000
709,800
780,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする