曜日別特売

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー

六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)六角ボルト用電動トルクコントロールレンチ コードレスナットランナー - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

コードレス(充電式)のため、持ち運びや取り回しも手軽で電源コードを気にせず作業が可能。
シンプルなトルク設定。トルク設定ダイヤルの目盛を合わせるだけで簡単に行えます。
高精度のトルク制御(左右両回転対応)。同一条件で締付けた場合の繰返締付精度は±5%ですので、安定した締付けが行えます。
ランプ表示による締付判定および異常検出。表示ランプで、締付け異常やレンチ故障をお知らせすることで、安全作業をサポートします。
低騒音・低振動。インパクトレンチとは異なり、打撃機構がないので、低騒音・低振動で作業ができます。
市販のインパクト用ソケットを使用するCNRタイプ、軽量・操作性の良いレバーソケットを使用するCNBタイプ。ご使用のソケットに応じたレンチを選択できます。

繰返し精度(%)締付:±5本数1充電あたりの締付本数目安(4.0Ah):約240(M16(F10T)締付時)モーターブラシレスDCモータタイプレバーソケット対応機能蓄電池残容量表示・蓄電池残容量不足警告機能付/高精度のトルク制御(左右両回転対応)/ランプ表示による締付判定および異常検出/低騒音・低振動/トルク設定ダイヤル/デジトルク対応バッテリー容量(Ah)4/8※自動切替バッテリー電圧(V)14.4/18充電器電圧(V)入力:AC100V、50-60Hz/出力:蓄電池:14.4Vまたは18V、USB端子:5V充電器質量(g)800充電時間(分)40適合バッテリーマルチボルトタイプ蓄電池(Hikoki社製の蓄電池(BSL36B18、BSL36A18)のみ使用可能)内容量1台
注意
※代表画像を使用しております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
最大トルク(N・m)
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
トルク制御範囲(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291168CNB3032常用:3004.9326×286×83150~300
646,000
509,800
560,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
85291177CNB5022常用:5005.5331×299×83200~500
664,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
85291186CNB8017常用:8005.9335×314×83350~800
682,000
489,800
538,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
85291195CNB12010常用:12007.4349×329×83500~1200
728,000
539,800
593,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
85291204CNB2105常用:21008.9355×340×381000~2100
910,000
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする