曜日別特売

タイボロン SD-1

タイボロン SD-1 - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

黒鉛を主成分とした炭酸ガスレーザーカット用ドロス付着防止剤です。
水溶性で、材質表面のハジキが少なく均一に塗布できます。
アルミ・ステンレスなどを腐食しません。
使用後は水洗いで簡単に除去できます。
臭気、発煙がなく作業環境に優しいです。

用途レーザーカット用ドロス付着防止、レーザー光反射防止、スパッタの再付着防止容量(mL)420引火点(℃)12外観黒色液体比重0.94危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状水溶性内容量1本(420mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291247027539
オープン
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする