大型ワークの焼取りも余裕でこなすハイパワー(1500W 60A)タイプです。
刷毛型モップ、コテ型電極、標準電極もスイッチ1つで簡単切替でき3種類の電極を自在に操り、効率の良い作業性を実現します。
ステンブライト高耐久モップとの組み合わせで最大限に能力を発揮します。
電解液との組み合わせで不動態被膜を形成し耐食性がUPします。
100V、200V入力電源ケーブル標準搭載。
100~240V入力対応で海外でも使用可能です。
背面にフィルターを設置しており機械の故障となる異物混入を低減します。
オートリセット機能搭載。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


