N EGチップ0.9

N EGチップ0.9 - トーキンN EGチップ0.9 - トーキン

コンタクトチップ内径面に特殊コーティングすることにより耐久性が飛躍的に向上しています。
メッキの膜厚や、母材であるチップ穴径にもこだわり、長寿命を追求しました。

主な適合トーチ各社ロボットトーチ付属品刃先ビニールキャップ適合ワイヤ径(Φmm)0.9内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8529126501916A-09
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【溶接チップ】特殊コーティング高耐久チップ「EGチップ」 10倍長持ち
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする