ダイヘン
インシュレーター
主な適合トーチ
WTC-191、2002、3001、3002、3501~3504、3512、64~66、WTCS-3071、3581、MTC-3503、MTX-3501、3502、3531、MTXC-3501、3531、MTXB-3531、MTXCB-3531、MTXC-3534P、MTXCB-3534P
高さ(mm)
21
長さ(mm)
73
仕様
組合せのオリフィス:U2437H01
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291369
U608T00
1箱(5個)
¥
5,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
28507756
U608T00
1セット(30個)
¥
34,200
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
28507765
U608T00
1セット(50個)
¥
57,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください