日本ニューマチック工業
エアーグラインダー
RG-382Aの後継品です。
小型、軽量タイプで、高速回転での作業が可能です。
コレット部を工夫し、芯ぶれ精度を向上して、作業者の疲れを軽減します。
用途
スポット溶接の修正やバリ取り
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
25000
ホース取付口
Rc1/4
チャック内径(Φmm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.5
排気方向
前方排気
質量(kg)
0.5
内容量
1台
注意
※ご使用の砥石の最高使用周速度をご確認下さい.
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85291439
RG-382B
¥
25,100
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください