曜日別特売

シバタッチ 粘着式ピンセット

シバタッチ 粘着式ピンセット - スリーエスシステムシバタッチ 粘着式ピンセット - スリーエスシステムシバタッチ 粘着式ピンセット - スリーエスシステムシバタッチ 粘着式ピンセット - スリーエスシステムシバタッチ 粘着式ピンセット - スリーエスシステムシバタッチ 粘着式ピンセット - スリーエスシステム

粘着を利用した微小物ピックアップツールです。ピンセットのように挟まずに微小物を取り上げ、任意の場所で放すことがサイドノック式ボタン一つの操作で簡単にできます。顕微鏡下でのピックアップにも適しており、あらゆるシーンで活躍するでしょう。
挟まず、吸引もしない。”粘着式”という全く新しいピンセット
粘着剤が対象物に付きにくく、高温にも耐えられる特殊粘着剤を使用

用途
微小:半導体・電子部品など製品にストレスを与えられない製造工程や部品・製品
微細:ワイヤー、特殊針などの金属線やプラスチック線を扱う作業・検査工程
微薄:センサー用薄膜、シリコンウェハー、ハードディスクヘッド部品の検査工程
異型:スプリングなど精密部品の組み立て工程
傷・欠け:光学部品やガラス類などの取り扱い
異物:生産ライン上でのホコリの除去や種子の選別などの異物除去工程
使用可能回数20000回~30000回内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85291536MT-4200粘着ピン:専用耐熱樹脂、ストリッパー:専用耐熱樹脂
14,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85291545MT-4400粘着ピン:専用耐熱樹脂、ストリッパー:専用耐熱樹脂/SUS304
22,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85291554MT-4500粘着ピン:専用耐熱樹脂、ストリッパー:専用耐熱樹脂/SUS304
25,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする