曜日別特売

刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道)

刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道) - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道) - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道) - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道) - 道刃物工業刃物鋼彫刻刀 10本組(平常心道) - 道刃物工業

手ごろな価格と使いやすさで木彫り初心者や入門用にオススメの刃物鋼彫刻刀10本セットです。
基本的なセット内容なのでこれから木彫りを始める方には最適です。木箱入り
ハンドルがヒノキ製なので軽くてしっくりと手になじみます。

用途木彫、木版画、仏像彫刻、能面、鎌倉彫。バードカービング、木のカトラリー、学童用セット内容平刀9/印刀6・9/丸刀3・6・9/三角6/浅丸9/丸スクイ9/浅丸スクイ12材質刃物鋼青紙2号木曽ヒノキ柄長さ(mm)180ケース桐箱内容量1セット
12月28日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8529343510001000
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

彫刻刀」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする