曜日別特売

硬式 メタルバット 83cm

硬式 メタルバット 83cm - XANAX(ザナックス)硬式 メタルバット 83cm - XANAX(ザナックス)硬式 メタルバット 83cm - XANAX(ザナックス)硬式 メタルバット 83cm - XANAX(ザナックス)

バットをコントロールしやすいミドルトップバランスの硬式メタルバット。
スウェージング部を長くて細い形状にすることでヘッドが走り、バットをコントロールしやすいミドルトップバランスの硬式金属バットです。弾丸ライナーで右中間や左中間を抜く打撃を打ち、安打を量産できる形状です。「TXP540」合金を使用し、HVCAP(Heavy Cap)を採用することにより、破壊力を増し、飛距離を引き出す設計になっています。衝撃吸収に優れたポリウレタンのグリップテープを採用し、ブラックとブラウンの二色で展開。縦研磨加工で、打球をバットに乗せ、遠くに飛ばすことができる仕様になっています。高級感のあるカラーリングに、Xanax Pro X(ザナックスプロエックスワン)のロゴをコンパクトに取り入れた仕様で、スタイリッシュに存在感を演出します。

寸法(cm)83太さ(Φmm)67質量(g)900平均材質超々ジュラルミン(TXP540)仕様ミドルトップバランス内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85198664BHB-1095-83-1094シルバー×ブラウン
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85198673BHB-1095-83-1090シルバー×ブラック
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85198689BHB-1095-83-9094ブラック×ブラウン
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85198698BHB-1095-83-9090ブラック×ブラック
25,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする