曜日別特売

硬式 メタルバット フレアグリップタイプ

硬式 メタルバット フレアグリップタイプ - XANAX(ザナックス)硬式 メタルバット フレアグリップタイプ - XANAX(ザナックス)

振り抜きやすさを追求したフレアグリップタイプの硬式メタルバット。
極限のヘッドスピードで撃ち砕く!振り抜きやすさに徹底してこだわり、ヘッドスピードを極限まで磨きあげた硬式金属バットです。『振り抜きやすさ』を追い求め、慣性モーメントの数値を限りなく抑えました。慣性モーメントの数値が低くすることにより、スイングスピードを速くします。筋力の少ない選手や、初心者、ミドルヒッターなどに最適です。

寸法(cm)82.5太さ(Φmm)67質量(g)900平均材質超々ジュラルミン仕様ミドルトップバランス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85198743BHB-1090F-82.5-10
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85198759BHB-1090F-82.5-9407
24,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする