XANAX(ザナックス)
硬式ウッドバット ハードメイプル C55型
BFJマーク入りC55型、ハードメイプル使用の硬式ウッドバット。
グリップの形状が細い、パワーヒッター向けのモデルです。バット素材には、高密度で硬く、強度と耐久力に優れるハードメイプルを使用しています。
寸法(cm)
84
太さ(Φmm)
64
質量(g)
890平均
材質
ハードメイプル
仕様
ミドルバランス
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85198804
BHB1209-84-70
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
85198795
BHB1209-84-2370
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください