硬式ウッドバット 北米バーチ スタンダード型

硬式ウッドバット 北米バーチ スタンダード型 - XANAX(ザナックス)

BFJマーク入りスタンダード型、北米バーチ使用の硬式ウッドバット。
振り抜きやすい、多くの打者に好まれるスタンダードな形状のバットです。バット素材には、弾きとしなりを持ち合わせた北米バーチを使用しています。

太さ(Φmm)64質量(g)880平均材質北米バーチ加工焼き加工仕様ミドルバランス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85198838BHB1212-84-70Y84
12,000
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85198847BHB1212-85-70Y85
12,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする