硬式ウッドバット 北米ホワイトアッシュ スタンダード型

硬式ウッドバット 北米ホワイトアッシュ スタンダード型 - XANAX(ザナックス)

BFJマーク入りスタンダード型、北米ホワイトアッシュ使用の硬式ウッドバット。
振り抜きやすい、多くの打者に好まれるスタンダードな形状のバットです。バット素材には、柔らかな打感としなりを持ち合わせた北米ホワイトアッシュを使用しています。

太さ(Φmm)64質量(g)880平均材質北米ホワイトアッシュ仕様ミドルバランス内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85198874BHB1213-85-7085
11,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
85198865BHB1213-84-7084
11,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする