オジデン(大阪自動電機)
フットスイッチGSシリーズ
様々な機器や環境とマッチしやすいシンプルで控え目な外観
踏みやすいカーブを描くペダル形状
踏むポイントが分かりやすい円形突起
単体と連結状態で変わらないペダル高さ
独立した表示エリア+別体ネームプレート
動作特性
モーメンタリー
定格
0.1A-30VDC
内蔵スイッチ
シール構造スイッチV形
動作力
12N
保護構造
IP28相当
色
パントーンクールグレー
定格電圧(V)
DC30(抵抗負荷)
定格電流(A)
0.1(抵抗負荷)
材質(ハウジング)
PBT樹脂(ポリブチレンテレフタレート樹脂)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500Vメガー)
接触抵抗(mΩ)
100以下
耐久性
100万回以上
耐電圧(V/min)
AC2000
最小負荷電流(mA)
5/2/1(抵抗負荷)
最小負荷電圧(V)
DC6/12/24(抵抗負荷)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接点構成
質量(g)
付属コード
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85198944
OFL-VG5-GS
1a
約220
VCTF0.5×2芯1M(灰)
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
85198953
OFL-2VG5-GS
2a
約280
VCTF0.5×4芯1M(灰)
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
85198969
OFL-TVG5-GS-JA
1a(各側とも)
約550
VCTF0.5×4芯1M(灰)
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
16日以内出荷
返品不可
85198978
OFL-TVG5-GS-JB
1a(各側とも)
約600
VCTF0.5×4芯1M(灰)
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
85198987
OFL-TVG5-GS-JC
1a(各側とも)
約510
VCTF0.5×4芯1M(灰)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
85198996
OFL-HVG5-GS-JA
1a(各側とも)
約910
VCTF0.3×6芯1M(灰)
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
46日以内出荷
返品不可
85199005
OFL-HVG5-GS-JB
1a(各側とも)
約1000
VCTF0.3×6芯1M(灰)
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
51日以内出荷
返品不可
85199014
OFL-HVG5-GS-JC
1a(各側とも)
約820
VCTF0.3×6芯1M(灰)
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください