曜日別特売

Ezライン(フタなし)

Ezライン(フタなし) - 河村電器産業Ezライン(フタなし) - 河村電器産業Ezライン(フタなし) - 河村電器産業Ezライン(フタなし) - 河村電器産業Ezライン(フタなし) - 河村電器産業Ezライン(フタなし) - 河村電器産業Ezライン(フタなし) - 河村電器産業Ezライン(フタなし) - 河村電器産業

分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。

材質プラスチック(カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)内容量1台
全356種類を絞り込む
リミッタースペース
主幹容量(A)
分岐回路数
356種類すべて表示中
注文コード
品番
主幹ブレーカ種類
分岐ブレーカ容量
付属回路
リミッタースペース
主幹容量(A)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85199048ENE2D4102-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)102
30,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199057ENE2D4102-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)102
31,200
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199066ENE2D4120-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)120
33,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199075ENE2D4120-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)120
33,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199127ENE2D4182-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)182
43,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199136ENE2D4182-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)182
43,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199145ENE2D4200-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)200
45,700
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199154ENE2D4200-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし40(ELB3P)200
46,200
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199188ENE2D5102-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)102
30,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199197ENE2D5102-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)102
31,200
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199206ENE2D5120-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)120
33,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199215ENE2D5120-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)120
33,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199267ENE2D5182-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)182
43,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199276ENE2D5182-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)182
43,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199285ENE2D5200-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)200
45,700
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199294ENE2D5200-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)200
46,200
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199346ENE2D5262-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)262
56,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199355ENE2D5262-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)262
57,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199364ENE2D5280-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)280
59,500
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199373ENE2D5280-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし50(ELB3P)280
60,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199407ENE2D6102-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)102
30,800
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199416ENE2D6102-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)102
31,200
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199425ENE2D6120-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)120
33,300
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199434ENE2D6120-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)120
33,700
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199486ENE2D6182-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)182
43,200
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199495ENE2D6182-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)182
43,600
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199504ENE2D6200-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)200
45,700
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199513ENE2D6200-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)200
46,200
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199565ENE2D6262-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)262
56,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199574ENE2D6262-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)262
57,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199583ENE2D6280-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)280
59,500
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199599ENE2D6280-3B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)なし60(ELB3P)280
60,000
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199608ENE2T4082-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)82
43,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199617ENE2T4082-33B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)82
44,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199635ENE2T4100-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)100
47,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199644ENE2T4100-33B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)100
47,800
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199669ENE2T4123-42漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(1次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40Aなし40(ELB3P)123
59,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199696ENE2T4141-42漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(1次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40Aなし40(ELB3P)141
62,500
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199723ENE2T4162-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)162
55,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199739ENE2T4162-33B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)162
56,100
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199757ENE2T4180-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)180
59,400
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199766ENE2T4180-33B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし40(ELB3P)180
59,800
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199784ENE2T4203-42漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(1次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40Aなし40(ELB3P)203
74,700
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199818ENE2T5082-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし50(ELB3P)82
43,500
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199827ENE2T5082-33B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし50(ELB3P)82
44,000
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199845ENE2T5100-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし50(ELB3P)100
47,300
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199854ENE2T5100-33B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし50(ELB3P)100
47,800
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199879ENE2T5123-42漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(1次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40Aなし50(ELB3P)123
59,000
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199906ENE2T5141-42漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(1次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40Aなし50(ELB3P)141
62,500
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85199933ENE2T5162-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30Aなし50(ELB3P)162
55,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする