曜日別特売

Ezライン(フタ付)

Ezライン(フタ付) - 河村電器産業Ezライン(フタ付) - 河村電器産業Ezライン(フタ付) - 河村電器産業Ezライン(フタ付) - 河村電器産業Ezライン(フタ付) - 河村電器産業Ezライン(フタ付) - 河村電器産業Ezライン(フタ付) - 河村電器産業Ezライン(フタ付) - 河村電器産業

分岐ブレーカは下段側のみの横一列配置なので上段側の見づらく手探りな作業がないため、楽な体制で施工できます。
作業中に手が当たってしまう基台の外壁がありません。
効率よくスピーディーに配線作業ができます。
ガタースペースが広く、基台フレームの下部に傾斜がついているので電線を引っかけずに入出線できます。
分岐が一列なので下側に広い作業スペースを確保できます。
また配線の余長を収納するのも簡単になりました。
フタ付・フタなしが選べることで、集合住宅などではどんなお部屋タイプにも合わせられます。

材質プラスチック(フタ/カバー/本体)ホワイト(マンセル6.2Y9.1/0.6近似)内容量1台
446件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
主幹ブレーカ種類
分岐ブレーカ容量
付属回路
リミッタースペース
主幹容量(A)
分岐回路数
分岐回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85202584ELE2DA4084-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)40(ELB3P)84
30,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202593ELE2DA4102-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)40(ELB3P)102
32,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202609ELE2DA4120-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)40(ELB3P)120
35,600
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202618ELE2DA4146-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)40(ELB3P)146
40,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202627ELE2DA4164-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)40(ELB3P)164
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202636ELE2DA4182-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)40(ELB3P)182
46,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202645ELE2DA4200-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)40(ELB3P)200
48,700
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
85202654ELE2DA5084-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)50(ELB3P)84
30,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202663ELE2DA5102-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)50(ELB3P)102
32,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202679ELE2DA5120-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)50(ELB3P)120
35,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202688ELE2DA5146-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)50(ELB3P)146
40,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202697ELE2DA5164-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)50(ELB3P)164
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202706ELE2DA5182-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)50(ELB3P)182
46,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202715ELE2DA5200-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)50(ELB3P)200
48,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202724ELE2DA6084-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)60(ELB3P)84
30,500
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202733ELE2DA6102-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)60(ELB3P)102
32,900
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202749ELE2DA6120-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)60(ELB3P)120
35,600
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202758ELE2DA6146-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)60(ELB3P)146
40,400
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202767ELE2DA6164-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)60(ELB3P)164
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202776ELE2DA6182-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)60(ELB3P)182
46,000
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202785ELE2DA6200-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)60(ELB3P)200
48,700
34,980
38,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202794ELE2DA7146-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)75(ELB3P)146
49,400
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202803ELE2DA7164-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)75(ELB3P)164
51,100
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202819ELE2DA7182-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)75(ELB3P)182
52,800
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202828ELE2DA7200-2B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)75(ELB3P)200
55,500
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202837ELE2TA4082-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A40(ELB3P)82
50,100
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202846ELE2TA4087-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A40(ELB3P)87
54,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202855ELE2TA4100-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A40(ELB3P)100
54,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202864ELE2TA4105-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A40(ELB3P)105
58,200
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202873ELE2TA4123-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A40(ELB3P)123
63,200
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202889ELE2TA4126-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A40(ELB3P)126
54,600
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202898ELE2TA4141-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A40(ELB3P)141
67,300
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202907ELE2TA4144-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A40(ELB3P)144
58,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202916ELE2TA4162-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A40(ELB3P)162
63,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202925ELE2TA4180-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A40(ELB3P)180
67,100
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202934ELE2TA5082-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A50(ELB3P)82
50,100
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202943ELE2TA5087-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A50(ELB3P)87
54,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202959ELE2TA5100-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A50(ELB3P)100
54,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202968ELE2TA5105-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A50(ELB3P)105
58,200
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85202977ELE2TA5123-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A50(ELB3P)123
63,200
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202986ELE2TA5126-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A50(ELB3P)126
54,600
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
85202995ELE2TA5141-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A50(ELB3P)141
67,300
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
85203004ELE2TA5144-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A50(ELB3P)144
58,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
85203013ELE2TA5162-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A50(ELB3P)162
63,000
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
85203029ELE2TA5180-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A50(ELB3P)180
67,100
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
85203038ELE2TA6082-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A60(ELB3P)82
50,100
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
85203047ELE2TA6087-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A60(ELB3P)87
54,800
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85203056ELE2TA6100-32B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P2E30A60(ELB3P)100
54,200
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
85203065ELE2TA6105-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A60(ELB3P)105
58,200
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
85203074ELE2TA6123-42B漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)MCB2P1E20A/MCB2P2E20AIHクッキングヒーター用ブレーカMCB2P2E30A(200V)、電気温水器用ブレーカ(2次側分岐)MCB2P2E(200V)、太陽電池側ブレーカ(2次送り)MCB3P3E40A60(ELB3P)123
63,200
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする