高輝度LED(青)

高輝度LED(青) - KATO-DENKI(加藤電機)

高輝度LED(青)。300V、302V、303V、310V、V810、V820、V830、270G、K-8専用LEDランプ。

アズワン品番64-9313-39内容量1個
注意
※車への取付作業が必要です。
※HORNET製品およびそのオプション類の取り付けには正しい車両電装の知識が必要となります。
※必ず車両電装に関する詳しい知識と技術力のある販売店にて取り付けを行ってください。
※また、車両電装知識不足による誤った配線方法により車両破損、故障等が発生してもメーカーでは責任を一切負いかねます。
※知識のない方が取り付けを行うと車両、製品の故障・破損のみならず、人体にも危険が及ぶ恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852086838634
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする