曜日別特売

デジタル温湿度計 TT585

デジタル温湿度計 TT585 - タニタデジタル温湿度計 TT585 - タニタデジタル温湿度計 TT585 - タニタデジタル温湿度計 TT585 - タニタデジタル温湿度計 TT585 - タニタデジタル温湿度計 TT585 - タニタデジタル温湿度計 TT585 - タニタデジタル温湿度計 TT585 - タニタ
(2件のレビュー)

インテリアになじむデザインのデジタル温湿度計

用途お部屋に合わせて選べる5つのカラー。快適度表示付き。過去の最高・最低温湿度表示付き。付属品お試し用電池(単4形乾電池(R03)×1本)材質ABS、PMMA電源DC1.5V 単4形乾電池(R03)×1本本体質量(g)約72(乾電池含む)測定方式温度:サーミスタ、湿度:抵抗変化型湿度センサー表示最高最低温湿度表示:あり寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×73×46温度測定範囲(℃)-5~50湿度測定範囲(%)20~95単位湿度:0.01表示文字サイズ時計:10 mm、温湿度:8.4 mm時計機能12時間 ・ 24時間表示湿度測定精度35 ~ 75 % ±5 % それ以外 ±10 %温度設定単位0.1 ℃快適機能3段階表示(カラカラ:湿度40%未満、カイテキ:温度17℃以上28℃以下、湿度 40%以上70%未満、 ジメジメ:湿度70%以上。これ以外の範囲の場合は、快適レベル表示なし)表示周期20 秒毎測定精度(℃)0 ~ 40 ℃ ±2.0 ℃ それ以外 ±3.0 ℃内容量1個
取扱説明書:(0.77MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85207615TT585WHホワイト
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
85207624TT585PKピンク
1,480
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
85207633TT585BLライトブルー
1,480
1,298
1,428(税込)
当日出荷
85207649TT585BKブラック
1,480
1,398
1,538(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
85207658TT585BRライトブラウン
1,480
1,298
1,428(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85207649
2025-02-01
用途: ビニールハウスの温度測定
久保田花園農・林・水産業

最高と最低の状態の比較が簡単に出来てとても使い易いです。壊れたらまた買います。

対象商品 : 85207633
2024-05-11
用途: 室内の環境確認
教育・研究機関

棒温度計しかなかったところに設置しました。気温と湿度に加えて時刻も表示されるのでいいです。電池の保ちもいいので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする