曜日別特売

替刃 厚口三枚刃(50枚入り)

替刃 厚口三枚刃(50枚入り) - ナルビー

・三枚刃ホルダー、三枚刃ホルダーT型等にお使いいただけます(S-PROには装着できません) ・通常の刃の2倍の厚みがありタフな作業で活躍します ・ペンキ剥がし、壁紙剥がし等に ・折れ線に沿ってペンチ等で折ると、一枚刃・二枚刃として他のホルダーにも使用できます ・50枚ごとの包みで販売しております

用途ナルビー製品の刃の交換用材質カーボン鋼刃幅(mm)18.5刃長(mm)118.5刃厚(mm)0.5適合替刃セーフティナイフ替刃(10枚入り)内容量1本
注意
※刃物の為、取り扱いには十分気を付けて下さい
※刃を折る際は、ペンチ等で追って下さい
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85209837AGH-005
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする