曜日別特売

ナルビー セーフティナイフ替刃

ナルビー セーフティナイフ替刃 - ナルビー

・セーフティナイフ、ポータブルナイフ、ユーティリティナイフ用の替刃です ・SK-2相当のカーボン鋼を使用、安全面を考慮した折らない刃 ・日本製の鋭い切れ味と高い耐久性 ・切れ味が落ちたら刃の向きを入れ替えて反対側を使用することができます ・1ケース10枚入り

用途セーフティースクレーパー刃の交換用刃材質カーボン鋼刃幅(mm)19刃長(mm)60刃厚(mm)0.6内容量1セット(10枚)
注意
※鋭利な刃物です。刃先にはご注意下さい。
※手で刃先(部分)に触れたり、刃を曲げたりしないで下さい。
※幼児の手の届かない安全な所に保管して下さい。
※高温の場所での使用は避けて下さい。
※本来の目的以外には使用しないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
85209864AGH-001
オープン
909
1,000(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ナルビーナイフシリーズを使用して紙、段ボール、布を切ってみた!
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする