オプトエレクトロニクス
1次元リニアイメージャ定置式スキャナ
仕様
PCS値:0.3 以上
保護構造
IP42相当
光源
読み取り:赤色LED×2
走査方式
速度:700スキャン/秒
最大読取値(mm)
80
最小分解能
0.125mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210695
F-100 SR-USB-COM
定置式
USB : USB-A プラグ
リニアイメージャセンサ
バーコード
340 mA (読取時 Typ)、100 mA (待機時 Typ)
15
黒
0.125
高さ60 cmからコンクリート床面に3 回自由落下後、読み取り可能
45.5
20.25
19
1.8±0.05
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
85210704
F-100 SR-RS232C(LE)
定置式
RS-232C : 先バラ (10 線)
リニアイメージャセンサ
バーコード
340 mA (読取時 Typ)、100 mA (待機時 Typ)
15
黒
0.125
高さ60 cmからコンクリート床面に3 回自由落下後、読み取り可能
45.5
20.25
19
1.8±0.05
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください