オプトエレクトロニクス
2次元イメージャ定置式スキャナ
光源
読み取り:電球色LED×1個、エイミング:緑色LED×1個
防塵・防滴
IP65相当
フォーカス
【SR】113mm
フレームスピード(fps)
100(最速値)
最小分解能
0.1mm
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
色
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210713
NLV-5201-USB-COM
定置式
RS-232C/USB
CMOS エリアセンサ
二次元バーコード
265 mA (読取時/Typ)、190 mA (オートトリガ待機時/Typ)、40 mA (待機時/Typ)
125
黒
0.127
耐静電気/耐落下強度/防塵・防滴
41.1
33
24
1500±50
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
85210729
NLV-5201-RS232C(LE)
定置式
RS-232C/USB
CMOS エリアセンサ
二次元バーコード
265 mA (読取時/Typ)、190 mA (オートトリガ待機時/Typ)、40 mA (待機時/Typ)
125
黒
0.127
耐静電気/耐落下強度/防塵・防滴
41.1
33
24
1500±50
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください