曜日別特売

目盛付きマスキングテープ

目盛付きマスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]目盛付きマスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]目盛付きマスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]目盛付きマスキングテープ - アーテック[学校教材・教育玩具]
(6件のレビュー)

好きな長さに切って、貼って、測れる便利なマスキングテープ

テープ幅(mm)20ホワイトテープ長さ(m)10セット内容本体×1材質包装形態OPP袋内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521003844056
270
219
241(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85210038
2025-10-06
用途: 計測用
その他業種

金曜日の夜遅くに注文し、月曜日には手元に届きました。
すぐに使いたかったので、こんなにも早い手配に大変満足しています。
メモリも見やすく、正確です。1ロール目くらいは少し破けやすいですが、それ以降は全然問題なく粘着もしっかりしてます。買ってよかったです。ありがとうございました。

2025-06-10
用途: フレーム材の位置出し

組立時にフレームに張り付けて使用してみました。
大体でよい部品の配置が楽にできました。

2025-02-10
用途: 割高だけど

カウンターや棚のあたりに貼り付けて、ちょっと測るのに使います。目盛りは見やすくて良いです。

対象商品 : 85210038
2024-05-31
用途: 穴あけ位置やカットの目安
製造業

DIYでの穴あけや切断の位置決めに使用。他の似たような目盛り付きマスキングテープより目盛りのラインがシャープな感じで見やすい。

対象商品 : 85210038
2023-07-26
用途: 仮止め用

実用的で買ってよかったです。テープもしっかりしています。

対象商品 : 85210038
2023-05-16
用途: 採寸
卸売・小売業

数字が見やすく使いやすい。
10cmとか5cm 毎に数字に色があると良いが
実際あると見やすいかどうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする