曜日別特売

発泡スチロール

発泡スチロール - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール - アーテック[学校教材・教育玩具]
(2件のレビュー)

本体にJANシールを貼ってあります。

用途工作やDIYにセット内容本体×1材質PS包装形態内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521035446723278×218×10
オープン
110
121(税込)
当日出荷
8521036346724100×100×100
オープン
164
180(税込)
当日出荷
8521037946725150×10×10
オープン
37
41(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
852103884672650×50×120
オープン
64
70(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月9日
852103974672720×70×150
70
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 85210354
2024-02-05
用途: クッション材として使っています
みはし医院医療・福祉・介護関連業

眼底鏡の中古品を買ったところ、中身のスポンジがボロボロ。このクッション材として使うために購入しました。板のものと、柱状の物を購入したのですが、大きさ・硬さも丁度良い物でした。木綿の布でくるみ、両面テープと虫ピンで固定したところ、大変に見栄えの良い物ができあがりました。安価ですが、良い物だと思います。

対象商品 : 85210354
2023-10-19
用途: 低温反応装置の冷却バス部のふたとして
国立大学法人岡山大学教育・研究機関

冷却バスのふたとして購入しました 3枚ぐらい重ねて布テープで固定しました バスに入れる装置の形状に合わせてやや細かい形に切る必要があり,カッターではうまくいかず破片も多く発生しましたが,別途購入したスチロールカッターを用いるとほとんど待ち時間もなく使用でき,ゴミも出ず,細かい細工ができました 装置に適切な大きさのスチロール板を探すのに苦労しましたが,いろいろ探して見つけることができ,工作も簡単だったので,品そろえが豊富であることに満足しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする