曜日別特売

発泡スチロール 球形

発泡スチロール 球形 - アーテック[学校教材・教育玩具]発泡スチロール 球形 - アーテック[学校教材・教育玩具]

本体にJANシールを貼ってあります。

用途工作やDIYにセット内容本体×1材質PS包装形態内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
852104064672830(1ヶ)
オープン
110
121(税込)
当日出荷
852104154672940(1ヶ)
オープン
146
161(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする