曜日別特売

紙管 中黒 外白 内Φ22x外Φ25x180mm

紙管 中黒 外白 内Φ22x外Φ25x180mm - アーテック[学校教材・教育玩具]

本体にJANシールを貼ってあります。

用途工作やDIYにホワイトセット内容本体×1材質包装形態内径×外径(Φmm)22×25寸法(mm)180内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521043346737
オープン
91
100(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする