アーテック[学校教材・教育玩具]
紙管 内茶 外白 内Φ30x外Φ34x70mm
本体にJANシールを貼ってあります。
用途
工作やDIYに
色
ホワイト
セット内容
本体×1
材質
紙
包装形態
無
内径×外径(Φmm)
30×34
寸法(mm)
70
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210485
46742
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください