アーテック[学校教材・教育玩具]
紙管 内Φ15x外Φ18.8x115mm
本体にJANシールを貼ってあります。
用途
工作やDIYに
色
ベージュ
セット内容
本体×1
材質
紙
包装形態
無
内径×外径(Φmm)
15×18.8
寸法(mm)
115
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
85210519
46745
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください