曜日別特売

フラッシュリングバブルガン

フラッシュリングバブルガン - アーテック[学校教材・教育玩具]フラッシュリングバブルガン - アーテック[学校教材・教育玩具]

ボトル交換だけでシャボン液を補充 手がべたつかない光るバブルガン
材質:PS。サイズ:180×170×60mm。セット内容:本体×1

用途水遊びや砂遊び・外遊びを楽しむ活動やワークショップに。セット内容本体×1材質PS包装形態ブリスター+オリジナル台紙寸法(mm)180×170×60適合年齢(歳)3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8521065911689
オープン
628
691(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする